Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, 2 x Schublade, 2 x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.19.22VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.22VA
EAN/GTIN:
     4050413071742
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 2000 mm, R18-24, 2 x Schublade, 2 x Flügeltüre, 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand

Artikelbeschreibung:

  • 1x Fachboden halbe Tiefe, Rückwand
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm Links: 1x150, 1x Flügeltüre 450
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x150, 1x Flügeltüre 450
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
148,48 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,29*
€ 1.071,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,20*
€ 1.055,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 874,25*
€ 1.040,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,84*
€ 1.007,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,29*
€ 970,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,04*
€ 900,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH150
ab € 37,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 367,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.