Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitswerktisch Breite 2000 mm, Hängeschubladenblock mit 2 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.19.31VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.31VA
EAN/GTIN:
     4050413071513
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank

Arbeitswerktisch Breite 2000 mm, Hängeschubladenblock mit 1 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • mit Tischgestell 40x40x2mm verschraubt
  • Stahlfachboden halbe Tiefe
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
300 kg
Eigengewicht:
95,2 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,66*
€ 660,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,93*
€ 637,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,26*
€ 628,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 516,72*
€ 614,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 367,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120
ab € 19,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.165,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 873,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 900,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 536,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.