Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.000.E1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.000.E1
EAN/GTIN:
     4050413016378
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, Energieblock mit 1x Kabel- und 1x Schlauchaufroller

Artikelbeschreibung:

  • Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller, 1 x Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen, 1/4" Druckluftzuleitung
  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
75,7 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,65*
€ 1.284,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,18*
€ 1.274,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.064,00*
€ 1.266,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.056,15*
€ 1.256,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,40*
€ 1.211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,03*
€ 1.162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,13*
€ 1.083,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.105
ab € 61,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.23
ab € 1.323,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.335,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.21
ab € 1.490,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.