Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden halbe Tiefe für Kastenwerkbank Breite 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2018-01D
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2018-01D
EAN/GTIN:
     4050413017993
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden ganze Tiefe für Tischbreite 965 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
883 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Tisch, Arbeits- und Werktische, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.