Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden ganze Tiefe für Kastenwerkbank Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2018-05
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2018-05
EAN/GTIN:
     4050413016804
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden halbe Tiefe für Tischbreite 1965 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
10,65 kg
Breite:
1883 mm
Tiefe:
385 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, Tisch, Arbeits- und Werktische, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.