Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden ganze Tiefe für Kastenwerkbank Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2018-07
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2018-07
EAN/GTIN:
     4050413016781
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden halbe Tiefe für Tischbreite 1165 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
6,19 kg
Breite:
1083 mm
Tiefe:
385 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, Tisch, Arbeits- und Werktische, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.