Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden ganze Tiefe für Kastenwerkbank Breite 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2018-10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2018-10
EAN/GTIN:
     4050413075214
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden für Reihenwerkbank Breite 1500

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1295 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, Tisch, Arbeits- und Werktische, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.