Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Werkbankfüße, Höhenverstellung um 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.50.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.50.01
EAN/GTIN:
     4050413001275
Suchbegriffe:
Werkbankfuß

Fußgestell aus Vierkantrohr für Rehenwerkbänke Tiefe 600

Material: Stahl-Vierkantrohr

Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Tiefe:
750 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 18-24 R 24-24
Schubladenanzahl:
14 Stück
Blendenhöhe in mm Links:
2x150, 2x200
Blendenhöhe in mm Mitte:
1x50, 3x100, 1x150, 1x200
Blendenhöhe in mm Rechts:
2x150, 2x200
Gesamttragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, T750, Betriebseinrichtungen, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Werktisch, Reihenwerkbank, Fußgestell, Fußgestell höhenverstellbar, höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.