Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Lagerkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.55501
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.55501
EAN/GTIN:
     4050413014534
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Euro-Lagerkasten

Material: Polypropylen

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
Standardfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, Behälter, Lagersystem, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.