Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck-Werkbank, Breite 2500mm, 6 x Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.66.11/450VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.66.11/450VA
EAN/GTIN:
     4050413043763
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank

6-Eck-Werkbank, Breite 2500mm, 6 x Schubladenschrank

Artikelbeschreibung:

  • 6-Eck-Werkbank
  • 6xZwischenbleche
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 12
  • Blendenhöhe in mm: 6x100, 6x150, 6 xFlügeltüre 450 mm
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 2165
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Breite:
2500 mm
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, 6-Eck-Werkbank, Gruppenarbeitsplatz, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Schubladenschränke mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.584,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.976,91*
€ 5.922,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.905,41*
€ 5.837,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.712,91*
€ 5.608,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.627,36*
€ 5.506,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.584,58*
€ 5.455,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.