Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin, 8 x Fachteilern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.700050
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.700050
EAN/GTIN:
     4050413094925
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch

Anbaumagazin, 8 x Fachteilern

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
19 kg
Breite:
1420 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaumagazin, Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.