Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Klapp-Schraubstock-Lift-Schraubstock, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.84.04
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.84.04
EAN/GTIN:
     4050413051324
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Gehäuse für Klapp-Schraubstock-Lift-Schraubstock, abschließbar

Artikelbeschreibung:

  • Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Front Kunststoffrolladen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
37,65 kg
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.88.170
ab € 621,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.