Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.435
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.435
EAN/GTIN:
     4050413097520
Suchbegriffe:
Ordnerhalter

Ordnerhalter

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
alufarben
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,91 kg
Breite:
85 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.