Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden für Reihenwerkbank Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87WFB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87WFB
EAN/GTIN:
     4050413075320
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden für Werkzeug-Wandhängeschrank Breite 500

Material: Stahlblech

  • Gesamttragkraft in kg: 13
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
13 kg
Breite:
490 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.