Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck Energieaufsatz unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.88.73-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.88.73-1
EAN/GTIN:
     4050413049291
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
energieaufsatz werkbank

8-Eck Energieaufsatz, 8x Druckluft, 8x Steckdosenleiste

Artikelbeschreibung:

  • 8 x Druckluftanschlüsse 1/4"
  • 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen
  • 8 x 375 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
19,6 kg
Breite:
1075 mm
Tiefe:
995 mm
Höhe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: 8-Eck-Werkbank, Gruppenarbeitsplatz, Werkbank, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,86*
€ 1.185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,02*
€ 1.180,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 985,46*
€ 1.172,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 978,25*
€ 1.164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,61*
€ 1.075,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,73*
€ 1.006,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.