Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.90.01HVA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.90.01HVA
EAN/GTIN:
     4050413019591
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Fußgestell höhenverstellbar

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell Stufenlos höhenverstellbar für Reihenwerkbank
  • bis 300mm verstellbar
  • Höhenverstellung: 719-1019 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
9,79 kg
Breite:
150 mm
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußgestell höhenverstellbar, Fußgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.