Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterträger Breite 1000 inkl. 6 Sichtlagerkästen Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.013
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.013
EAN/GTIN:
     4050413067677
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

Behälterträger Breite 1000 inkl. 6 Sichtlagerkästen Größe 3

Artikelbeschreibung:

  • Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
4,64 kg
Breite:
145 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten bedrunka, lagersichtbox, kästenprofil 1000mm, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör, Behälterleiste, Lagerbehälter, Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.