Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterträger Breite 1000 inkl. 4 Sichtlagerkästen Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.015
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.015
EAN/GTIN:
     4050413067684
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

Behälterträger Breite 1000 inkl. 4 Sichtlagerkästen Größe 4

Artikelbeschreibung:

  • Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
7,53 kg
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten bedrunka, lagersichtbox, kästenprofil 1000mm, Multi-Wand, Rückwand, Zubehör, Behälterleiste, Lagerbehälter, Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.