Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerhalter zur Montage an der Tragsäule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.07
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.07
EAN/GTIN:
     4050413007062
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ordnerhalter
Rundmagnet

Magnete Ø 25

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,47 kg
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet 10 stück, rundmagnet, bedrunka & hirth montagetisch, Lochplatte, Werkbankzubehör, Werkzeughalter, Zubehör, Magnethalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.