Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, umfangreiches Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.14.16A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.14.16A
EAN/GTIN:
     4050413022812
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Tragsäule Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautentragsäule

Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, umfangreiches Zubehör, Energiekanal

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäulen Höhe 1250 mm, 1 x Energiekanal
  • mit 3 x Schuko-Steckdosen +1 Ein/Aus Schalter
  • 1 x Lochwand 1500 x 302 mm, 1x Magnetwand 1500 x 302 mm,
  • 2 x Fachboden 1500 x 320 mm,
  • 1 x Laufwagen, 1 x Halteschiene 450mm, 20 Sichtlagerkästen in versch. Größen,
  • Hakensortiment mit 10 x Haken
  • 1 x Obergestell, 2 x Geräteschienen,
  • 1 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
58,63 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, tragsäule werkbankaufbauten, Multi-Wand, Lochwand, Lochplatte, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,33*
€ 1.195,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,22*
€ 1.177,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 974,52*
€ 1.159,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,25*
€ 1.121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,38*
€ 1.082,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,03*
€ 1.017,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 74,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.