Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.02-01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.02-01
EAN/GTIN:
     4050413049468
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Lochwand, 1x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule 650 mm
  • 1 x Lochwand
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1500 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 166,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.