Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.20
EAN/GTIN:
     4050413016583
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 1x Lochwand, 1x Magnetwand, 1x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Loch- und 1 x Magnetwand
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
46,6 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,38*
€ 1.236,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,68*
€ 1.227,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.024,80*
€ 1.219,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.017,26*
€ 1.210,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,46*
€ 1.167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,86*
€ 1.124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,90*
€ 1.053,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 166,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.