Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.23-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.23-1
EAN/GTIN:
     4050413016538
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Energiekanal, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
48,31 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,47*
€ 751,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,75*
€ 733,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,03*
€ 634,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.