Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.23
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.23
EAN/GTIN:
     4050413016521
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
48,13 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,85*
€ 1.206,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.007,11*
€ 1.198,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 999,69*
€ 1.189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,68*
€ 1.149,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,70*
€ 1.107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,41*
€ 1.041,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.