Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.24-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.24-1
EAN/GTIN:
     4050413016491
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Energiekanal, 1x Lochwand, 2x Fachboden, 1x Schwenkarm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Lochwand
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
58,65 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,38*
€ 1.022,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,43*
€ 1.017,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,94*
€ 1.011,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,78*
€ 1.004,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,47*
€ 954,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,17*
€ 915,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,53*
€ 881,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 166,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.