Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.20.24
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.20.24
EAN/GTIN:
     4050413075436
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 2000 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 2x Lochwand, 4x Fachboden, 1x Schwenkarm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 4 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Lochwand
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
2000 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.183,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,95*
€ 1.625,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,25*
€ 1.592,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.328,91*
€ 1.581,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.318,91*
€ 1.569,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,16*
€ 1.515,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,39*
€ 1.466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,71*
€ 1.408,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 165,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.