Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhalter zur Montage an der Lochwand und an der Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.41
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.41
EAN/GTIN:
     4050413009271
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Taschenhalter

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7040
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,18 kg
Breite:
40 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.