Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden Breite 700 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.907.320
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.907.320
EAN/GTIN:
     4050413015272
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden Breite 700 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen

Artikelbeschreibung:

  • verstellbar in Höhe und Neigung 0°, 10° und 20°
  • Inkl. Abrollrand
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
4,53 kg
Breite:
700 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Werkbank, Multi-Wand, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.