Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden Breite 1000 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.910.320
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.910.320
EAN/GTIN:
     4050413007994
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden Breite 1000 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen

Artikelbeschreibung:

  • verstellbar in Höhe und Neigung 0°, 10° und 20°
  • Inkl. Abrollrand
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
6,3 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Werkbank, Multi-Wand, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.