Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Artikel
Stahlfachboden Breite 1500 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.915.320
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.915.320
EAN/GTIN:
4050413007086
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlfachboden Breite 1500 zum Einhängen zwischen Multi-Wand-Tragsäulen
Artikelbeschreibung:
verstellbar in Höhe und Neigung 0°, 10° und 20°
Inkl. Abrollrand
Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
9,2 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
20 mm
... >
Lager 9630
>
Stahlfachboden
>
Stahlfachboden für Multi-Wand-Aufbau
Weitere Suchbegriffe:
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Arbeitsplatzsystem
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
bedrunka & hirth montagetisch
,
system arbeitsplatz
,
Werkbank
,
Multi-Wand
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen