Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschiene für Obergestell Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.920.03
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.920.03
EAN/GTIN:
     4050413014794
Suchbegriffe:
Geräteschiene Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautengeräteschiene

Geräteschiene für Obergestell Breite 2000

Artikelbeschreibung:

  • zur Aufnahme des Laufwagens oder der Beleuchtung
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,38 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Rückwand, Zubehör, Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.