Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.961.265
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.961.265
EAN/GTIN:
     4050413016385
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Leergehäuse
kabelaufroller

Energieblock Leergehäuse

Material: Stahlblech

  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 750
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
18,82 kg
Breite:
200 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Energiekanal, Energieleiste, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.04
ab € 6,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.05
ab € 7,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.06
ab € 7,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.12
ab € 43,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.08
ab € 38,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.07
ab € 38,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.09
ab € 57,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.11
ab € 28,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.14
ab € 42,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.15
ab € 74,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.861.16
ab € 61,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1.06.06SA
ab € 141,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.0.06.05KA
ab € 169,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.