Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, 1-muldig Grundbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-0108
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-0108
EAN/GTIN:
     4050413098053
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, 1-muldig Grundbox

Artikelbeschreibung:

  • Maße innen: 85 x 277 x 42 mm
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Tiefe:
192 mm
Material:
Kunststoff
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.