Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Messschieberbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2110
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2110
EAN/GTIN:
     4050413098220
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, Gabel-/Gabelringschschlüsselbox

Artikelbeschreibung:

  • Gabel-/Gabelringschlüssel
  • 12 Schlüssel SW 4 - 24
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Tiefe:
96 mm
Material:
Kunststoff
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.