Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Spiralbohrerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2112
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2112
EAN/GTIN:
     4050413098244
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, Imbusschlüsselbox

Artikelbeschreibung:

  • Imbusschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Tiefe:
336 mm
Material:
Kunststoff
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.