Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Spiralbohrerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2113
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2113
EAN/GTIN:
     4050413098268
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, Messschieberbox

Artikelbeschreibung:

  • Messschieberbox bis Messbereich 150
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,1 kg
Breite:
96 mm
Tiefe:
288 mm
Höhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.