Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Schlüselbox 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2115
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2115
EAN/GTIN:
     4050413098282
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung Aqurado, Spiralbohrerbox

Artikelbeschreibung:

  • Spiralbohrerbox
  • 1,0 - 6,0
  • steigend um 0,1
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,19 kg
Breite:
144 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.