Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Beschriftungsschild horizontal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-2123
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-2123
EAN/GTIN:
     4050413098312
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Schubladeneinteilung Aqurado, Schlüselbox 1/2

Artikelbeschreibung:

  • Steckschlüsselbox ½
  • Für 22 Teile
  • SW 10 - 32
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,3 kg
Breite:
144 mm
Tiefe:
384 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.