| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-03.HUB12075 Herst.-Nr.: 03.HUB12075 EAN/GTIN: 4050413049215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar Breite 1250 Artikelbeschreibung: - für Werkbankhöhe 859 mm
- Dynamische Belastung: 450 kg
- Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden
- Material: Stahlblech
- Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle Ø 80 mm
- Gesamttragkraft in kg: 1000
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Gesamttragkraft: | 1000 kg | Eigengewicht: | 24,4 kg | Breite: | 1250 mm | Höhe: | 859 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Hub- Senkfahrgestell für Kastenwerkbank, Hubfahrgestell, Senkfahrgestell, Nachrüstsatz Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |