Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT08
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT08
EAN/GTIN:
     4050413098947
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
Arbeitstisch
Packplatz
Packtisch

Zwischenboden aus Holz

Artikelbeschreibung:

  • max. Flächenbelastung 50 kg
  • Material: Buchenholz
  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
19 kg
Breite:
1525 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.