Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstisch höhenverstellbar Breite 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT163500
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT163500
EAN/GTIN:
     4050413099050
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Pack- und Arbeitstisch höhenverstellbar Breite 1600 Areitsplatte melaminharzbeschichtet 30 mm Kurbelverstellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 710 - 960 mm
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr, zum Transport einklappbar, serienmäßig höheneinstellbar
  • Tischplatte melaminharzbeschichtet
  • Flächenbelastung max. 300 kg
  • Weitere Ausführungen mit Waage und EDV-Schnittstelle lieferbar
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1600
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 800
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016 / RAL 3003
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.264,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.564,57*
€ 3.051,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.491,44*
€ 2.964,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.472,89*
€ 2.942,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.453,71*
€ 2.919,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,73*
€ 2.835,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.323,04*
€ 2.764,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,24*
€ 2.694,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704740
ab € 247,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653
ab € 352,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653D
ab € 316,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2062
ab € 112,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2065
ab € 119,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2064
ab € 125,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2066
ab € 165,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT205350
ab € 427,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207002
ab € 121,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228101
ab € 43,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207004
ab € 608,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228100
ab € 152,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT166000
ab € 106,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704700
ab € 256,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT200600
ab € 252,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.