Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstisch höhenverstellbar Breite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT203000
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT203000
EAN/GTIN:
     4050413099173
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Pack- und Arbeitstisch höhenverstellbar Breite 2000 Areitsplatte melaminharzbeschichtet 30 mm Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 690 - 960 mm
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr, zum Transport einklappbar, serienmäßig höheneinstellbar
  • Tischplatte melaminharzbeschichtet
  • Flächenbelastung max. 300 kg
  • Weitere Ausführungen mit Waage und EDV-Schnittstelle lieferbar
  • Material Arbeitsplatte: melaminharzbeschichtet
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 920
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016 / RAL 3003
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
920 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,29*
€ 1.003,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,90*
€ 986,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 822,91*
€ 979,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,80*
€ 954,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,73*
€ 921,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704750
ab € 272,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2053
ab € 366,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2053D
ab € 343,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2062
ab € 112,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2065
ab € 119,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2064
ab € 125,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2066
ab € 165,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT205350
ab € 427,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228101
ab € 43,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207003
ab € 699,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228100
ab € 152,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT206000
ab € 110,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT200600
ab € 252,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT509001
ab € 168,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT509002
ab € 214,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.