Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich PVC-Werkbankabdeckungen mit abgerundeten Kanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-0310754TRA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0310754TRA
EAN/GTIN:
     4050413049680
Suchbegriffe:
Werkbank Schutzauflage
Werkbankabdeckung
werkbank schutzauflage

Weich PVC-Werkbankabdeckungen

Artikelbeschreibung:

  • Weich-PVC Abdeckung
  • transparent farblos (bläulich) glänzend, flexibel
  • Shore Härte A ca. 80°
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C, UV-stabilisiert
  • Hohe Verschleißfestigkeit, alterungs- und UV-stabilisiert
  • DOP-, Cadmium- und Silikonfrei
  • Material: Weich-PVC
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
transparent blaustichig
Material:
Weich-PVC
Eigengewicht:
5,4 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Matte, Plattenabdeckung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.