Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0312754ANT
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0312754ANT
EAN/GTIN:
     4050413099494
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung

Material: PVC-Beschichtung

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PVC-Beschichtung
Eigengewicht:
1,81 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.