Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich PVC-Werkbankabdeckungen mit abgerundeten Kanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-0325754TRA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0325754TRA
EAN/GTIN:
     4050413049727
Suchbegriffe:
Werkbank Schutzauflage
Werkbankabdeckung

Weich PVC-Werkbankabdeckungen

Artikelbeschreibung:

  • Weich-PVC Abdeckung
  • transparent farblos (bläulich) glänzend, flexibel
  • Shore Härte A ca. 80°
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C, UV-stabilisiert
  • Hohe Verschleißfestigkeit, alterungs- und UV-stabilisiert
  • DOP-, Cadmium- und Silikonfrei
  • Material: Weich-PVC
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Material:
Weich-PVC
Standardfarbe:
transparent blaustichig
Eigengewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Matte, Plattenabdeckung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.