Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0340804SANT
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0340804SANT
EAN/GTIN:
     4050413099586
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheits-Anti-Rutschmatte als Werkbankabdeckung, selbstklebend

Material: PVC-Beschichtung

Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
4000 mm
Material:
PVC-Beschichtung
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
4,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Schutzauflage, Werkbankabdeckung, anti rutsch-matte, Arbeitsplatzauflage, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.