| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-03L43SATRL Herst.-Nr.: 03L43SATRL EAN/GTIN: 4050413084391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satelliten-Arbeitsplatzleuchte eco-line links Artikelbeschreibung: - Systemleistung ca. 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 837 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbtemperatur 5000 K
- UGR < 19
- Satellitenleuchte zur Befestigung an einem senkrechten Profil
- Lichtlenksystem: Parabolraster
- Ein-/Aus- Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Inkl. 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Befestigungssatz
- Material: Aluminium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | eloxiert | Material: | Aluminium | Eigengewicht: | 2,5 kg | Breite: | 430 mm | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 57 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |