Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden für Schrankbreite 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.090.014
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.090.014
EAN/GTIN:
     4050413001732
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden

Fachboden, ausziehbar 100% für Flügeltürenschrank, R 36-16

Artikelbeschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
5,43 kg
Breite:
926 mm
Tiefe:
442 mm
Höhe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.