Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 18-24, inkl. Einteilungssortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.10.06V10K
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.10.06V10K
EAN/GTIN:
     4050413072190
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 18-24, 6 x Schublade inkl. Einteilungssortiment 500/584A

Artikelbeschreibung:

  • Schiebegriff
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • incl. Einteilung 500/584A
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 50 , 3 x 100 , 1 x 150 , 1 x 200
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
100,97 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einlagen, schubfachschrank fahrbar, schubladenschrank einlagen, bedrunka & hirth schubladenschrank, Werkstattwagen, Mobile Logistik Systeme, Schubladenschrank fahrbar, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör, Zubehör, Schubladenzubehör, Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,70*
€ 1.192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,05*
€ 1.171,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 977,09*
€ 1.162,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 969,45*
€ 1.153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,69*
€ 1.000,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.