| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-04.105C Herst.-Nr.: 04.105C EAN/GTIN: 4050413054493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank für Computerwagen, Anzahl Flügeltüren: 1 Artikelbeschreibung: - 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- Material: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 1
- Blendenhöhe in mm: 1x75
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Schubladenführungen: kugelgelagert
- Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Material: | Stahlblech | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bedrunka+hirth computerschrank, computer arbeitsstation, Flügeltüre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |